EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
許容差
±10%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
全14種類を絞り込む
インダクタンス(H)
選択してください
1 μ
1.5 μ
2.2 μ
4.7 μ
10 μ
22 μ
470 n
内容量
1リール(2000個)
1袋(10個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
シールド
最大自己共振周波数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909494
B82422T1102K000
1袋(10個)
400m
600mΩ
1 μ
あり
300MHz
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909713
B82422T1103K000
1リール(2000個)
150m
2.1Ω
10 μ
Y
30MHz
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909729
B82422T1103K000
1袋(10個)
150m
2.1Ω
10 μ
Y
30MHz
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910438
B82422T1222K000
1袋(10個)
320m
800mΩ
2.2 μ
あり
100MHz
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909485
B82422T1102K000
1リール(2000個)
400m
600mΩ
1 μ
あり
300MHz
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49909589
B82422T1152K000
1リール(2000個)
370m
700mΩ
1.5 μ
あり
200MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909598
B82422T1152K000
1袋(10個)
370m
700mΩ
1.5 μ
あり
200MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910429
B82422T1222K000
1リール(2000個)
320m
800mΩ
2.2 μ
あり
100MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49910596
B82422T1223K000
1リール(2000個)
110m
3.5Ω
22 μ
あり
20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49910605
B82422T1223K000
1袋(10個)
110m
3.5Ω
22 μ
Y
20MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911637
B82422T1472K000
1リール(2000個)
220m
1.5Ω
4.7 μ
Y
50MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49911646
B82422T1472K000
1袋(10個)
220m
1.5Ω
4.7 μ
Y
50MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
49912048
B82422T1471K000
1リール(2000個)
450m
300mΩ
470 n
Y
400MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912057
B82422T1471K000
1袋(10個)
450m
300mΩ
470 n
Y
400MHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください