EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 18.54×15.24×7.11mm
パッケージ
19 x 15
長さ(mm)
18.54
奥行(mm)
15.24
高さ(mm)
7.11
許容差
±20%
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
インダクタ構造
巻線型
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(H)
最大電流(A)
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909966
B82479A1104M000
1個
100 μ
1.8
190mΩ
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911454
B82479A1334M000
1リール(250個)
330 μ
1
560mΩ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911463
B82479A1334M000
1個
330 μ
1
560mΩ
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909756
B82479A1103M000
1リール(250個)
10 μ
4.3
32mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49909957
B82479A1104M000
1リール(250個)
100 μ
1.8
190mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49911323
B82479A1333M000
1リール(250個)
33 μ
3
66mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911339
B82479A1333M000
1個
33 μ
3
66mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911917
B82479A1473M000
1リール(250個)
47 μ
2.6
87mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911926
B82479A1473M000
1個
47 μ
2.6
87mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912163
B82479A1474M000
1リール(250個)
470 μ
820m
850mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912179
B82479A1474M000
1個
470 μ
820m
850mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください