曜日別特売

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 25.3×23.5×12.85mm - EPCOS
長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49909826B82559A7103A0251リール(240個)2.2mΩ10 μ
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909835B82559A7103A0251個2.2mΩ10 μ
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
49912687B82559A6792A0251リール(240個)2mΩ7.9 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49912696B82559A6792A0251個2mΩ7.9 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする