EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm
長さ(mm)
12.95
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
9.4
シリーズ
B82476A1
許容差
±20%
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
インダクタ構造
巻線型
全6種類を絞り込む
インダクタンス(H)
22 μ
68 μ
100 μ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49909923
B82476A1104M000
1個
1.3
230mΩ
100 μ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910693
B82476A1223M000
1個
2.7
50mΩ
22 μ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49909914
B82476A1104M000
1リール(750個)
1.3
230mΩ
100 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49910684
B82476A1223M000
1リール(750個)
2.7
50mΩ
22 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
49912495
B82476A1683M000
1リール(750個)
1.5
160mΩ
68 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49912504
B82476A1683M000
1個
1.5
160mΩ
68 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください