EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×9.75mm
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
9.75
奥行(mm)
19.9
シリーズ
B82559
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
パッケージ
B82559
最大自己共振周波数
2MHz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
直流抵抗(max)
インダクタンス(H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49910456
B82559A4222A019
37.8
2.2mΩ
2.2 μ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49910508
B82559A0203A019
12
14.75mΩ
20 μ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください