EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×10.85mm
パッケージ
B82559
シールド
Y
シリーズ
B82559
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2MHz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インダクタンス(H)
最大電流(A)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
直流抵抗(max)
動作温度(℃)
規格
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49911165
B82559A0303A019
30 μ
10.1
-
-
-
18.65mΩ
最小-40
自動車:AEC-Q200
20.5×19.9×10.85
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911104
B82559A5332A019
3.3 μ
31.5
20.5
19.9
10.85
2.7mΩ
最小-40℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49911689
B82559A5472A019
4.7 μ
23
20.5
19.9
10.85
2.7mΩ
最小-40℃
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください