EPCOS
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 13.2×11×5.95mm
インダクタンス(H)
3.9 μ
最大電流(A)
12
長さ(mm)
13.2
奥行(mm)
11
高さ(mm)
5.95
許容差
±10%
直流抵抗(max)
4.8mΩ
シリーズ
B82559A
材質(コア)
フェライト
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シールド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49911147
B82559A0392A013
1袋(5個)
Y
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49911138
B82559A0392A013
1リール(500個)
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください