仕様インダクタンス = 51 μH
最大直流電流 = 250mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 5.2mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3mm
寸法 = 5.2 x 3.2 x 3mm
許容差 = -30 → +50%
最大直流抵抗 = 550mΩ
シリーズ = B82789
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)5.2高さ(mm)3奥行(mm)3.2シリーズB82789最大電流(A)250m直流抵抗(max)550mΩ許容差-30 → +50%インダクタンス(H)51 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1812インダクタ構造巻線型内容量1袋(5個)