曜日別特売

Fair-Rite フェライトリング

Fair-Rite フェライトリング - FAIR-RITEFair-Rite フェライトリング - FAIR-RITEFair-Rite フェライトリング - FAIR-RITEFair-Rite フェライトリング - FAIR-RITE
(1件のレビュー)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4992334526434800021袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4992335426438011021袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4992338826436657021袋(5個)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4992341526311020021個
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
4992346726436260021個
オープン
5,240
5,764(税込)
5日以内出荷
返品不可
4992337926436658021袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
4992340626730005011袋(50個)
オープン
329
362(税込)
取扱停止中
返品不可
4992347626432504021袋(5個)
オープン
259
285(税込)
取扱停止中
返品不可
4992348526432503021袋(10個)
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
4992349426312502021袋(25個)
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
4992336326435401021袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4992339726316264021袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4992342426730003011袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4992343326730153011袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4992344926432001011袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4992345826430138011袋(25個)
オープン
取扱い終了
4992350326430234021袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49923415
2021-12-01
用途: コモンモード対策

期待通りの特性です。価格も同じような特性の中では安い方なので満足しています。
強いて言えばもう1mm内径が太ければ10D-2Vも通せるので惜しいなあと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする