Alpha Wire 同軸ケーブル RG59B/U 304m 75 Ω
- 仕様
- 同軸タイプ = RG59B/U
外径 = 6.15mm
特性インピーダンス = 75 Ω
リール長さ = 304m
シース色 = 黒
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
断熱材 = PE
導体材質 = 裸銅
導体ストランドタイプ = ソリッド
コアストランド = 1/23
ストランド数 = 1
ストランド径 = 23 AWG
減衰 = 30 dB/100フィート @ 3 GHz、9 dB/100フィート @ 400 MHz
速度比 = 66%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(304m)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























