曜日別特売

Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 304m 93 Ω

Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 304m 93 Ω - ALPHA
仕様
同軸タイプ = RG62A/U
外径 = 6.15mm
特性インピーダンス = 93 Ω
リール長さ = 304m
シース色 = 黒
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
断熱材 = PE
導体材質 = 裸銅
導体ストランドタイプ = ソリッド
コアストランド = 1/22
ストランド数 = 1
ストランド径 = 22 AWG
減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHz
ケーブル形状 = 同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(304m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499443279062A BK001
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする