ARCOLECTRIC
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ
長さ(mm)
12.44
寸法(mm)
12.44×1.65×5.08
ケース形状
メタル
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
1.65
シリーズ
MSR-1
定格電力(W)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
温度係数(ppm/℃)
±20
抵抗(mΩ)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026586
MSR-1 R02 F
1袋(250個)
オープン
¥
91,500
¥
100,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026595
MSR-1 R02 F
1袋(5個)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください