Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ

Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ - ARCOLECTRIC
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50026744MSR-5 R02 F
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする