ARCOLECTRIC
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ
長さ(mm)
20.32
寸法(mm)
20.32×1.65×25.4
ケース形状
メタル
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
1.65
シリーズ
MSR-5
定格電力(W)
5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
最大温度係数(ppm/℃)
20
温度係数(ppm/℃)
±20
抵抗(mΩ)
25
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026753
MSR-5 R025 F
オープン
¥
102,500
¥
112,750
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください