曜日別特売

Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器

Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 - ARCOLECTRICArcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 - ARCOLECTRIC
テクノロジー巻線シリーズRWS終端スタイルはんだ
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
許容差
定格電力(W)
温度係数
長さ(mm)
高さ(mm)
動作温度範囲(℃)
ケース形状
抵抗(Ω)
抵抗(MΩ)
最小温度係数(ppm/℃)
寸法(mm)
奥行(mm)
ケース
最大温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50029316RWS10 10R J1袋(100個)-±5%10±50ppm/℃28.613-55~+275----5028.6×12×1312--
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50029325RWS10 10R J1個-±5%10±50ppm/℃28.613-55~+275-10--28.6×12×1312モールド-
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
50029544RWS5 1R2 F B1個-±1%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-1.2--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
300
330(税込)
7日以内出荷
返品不可
50029666RWS5 18R J B1個-±5%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-18--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
300
330(税込)
5日以内出荷
返品不可
50029867RWS5 470R F B1個-±1%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-470--20.3×7.62×7.877.62-+20
オープン
300
330(税込)
7日以内出荷
返品不可
50029998RWS7 10R J1袋(100個)-±5%7±50ppm/℃20.510.3-55~+275----5020.5×9.3×10.39.3--
オープン
26,000
28,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
50030007RWS7 10R J1個-±5%7±50ppm/℃20.510.3-55~+275-10--20.5×9.3×10.39.3モールド-
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
50029334RWS10 1R J1袋(100個)-±5%10±50ppm/℃28.613-55~+275----5028.6×12×1312--
オープン
22,000
24,200(税込)
取扱停止中
返品不可
50029343RWS10 1R J1個-±5%10±50ppm/℃28.613-55~+275-1--28.6×12×1312モールド-
オープン
300
330(税込)
取扱停止中
返品不可
50029465RWS3 1R F B1個-±1%3±50ppm/℃13.55.65-55~+155-1--50----
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
返品不可
50029894RWS5 R56 J B1個-±5%5±90ppm/℃20.37.87-55~+155----20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
300
330(税込)
取扱停止中
返品不可
50029964RWS7 R1 J1個-±5%7±90ppm/℃20.510.3-55~+275----20.5×9.3×10.39.3モールド-
オープン
350
385(税込)
取扱停止中
返品不可
50029273RWS10 100R J1袋(100個)-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----2028.6×12×1312--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029289RWS10 100R J1個-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275-100--28.6×12×1312モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029298RWS10 10K J1袋(100個)-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----2028.6×12×1312--
オープン
取扱い終了
返品不可
50029307RWS10 10K J1個10±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----2028.6×12×1312--
オープン
取扱い終了
返品不可
50029359RWS10 4K7 J1袋(100個)-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----2028.6×12×1312--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029368RWS10 4K7 J1個4.7±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----28.6×12×1312モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029377RWS10 47R J1袋(100個)-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275----2028.6×12×1312--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029386RWS10 47R J1個-±5%10±20ppm/℃28.613-55~+275-47--28.6×12×1312モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029395RWS1 1K F B1個1±1%1±50ppm/℃7.54.64-55~+155モールド-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029404RWS1 1K J B1個1±5%1±50ppm/℃7.54.64-55~+155モールド-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029413RWS1 1R F B1個-±1%1±50ppm/℃7.54.64-55~+155モールド1------
オープン
取扱い終了
返品不可
50029429RWS1 R5 J B1個-±5%1±90ppm/℃7.54.64-55~+155モールド-------
オープン
取扱い終了
返品不可
50029438RWS3 1R5 F B1個-±1%3±50ppm/℃13.55.65-55~+155-1.5--50----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029447RWS3 100R J B1個-±5%3±20ppm/℃13.55.65-55~+155モールド100------
オープン
取扱い終了
返品不可
50029456RWS3 R15 F B1個-±1%3±90ppm/℃13.55.65-55~+155----90----
オープン
取扱い終了
返品不可
50029474RWS3 2R2 F B1個-±1%3±50ppm/℃13.55.65-55~+155モールド2.2------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029483RWS3 2R7 F B1個-±1%3±50ppm/℃13.55.65-55~+155モールド2.7------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029499RWS3 R22 F B1個-±1%3±90ppm/℃13.55.65-55~+155モールド-220-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029508RWS3 47R J B1個-±5%3±20ppm/℃13.55.65-55~+155モールド47------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029517RWS3 6R8 F B1個-±1%3±50ppm/℃13.55.65-55~+155モールド6.8------
オープン
取扱い終了
返品不可
50029526RWS3 R68 J B1個-±5%3±90ppm/℃13.55.65-55~+155--680-90----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029535RWS3 68R F B1個-±1%3±20ppm/℃13.55.65-55~+155モールド68------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029553RWS5 1R2 J B1個-±5%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-1.2--20.3×7.62×7.877.62-+50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029569RWS5 1R5 F B1個-±1%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-1.5--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
50029578RWS5 100R J B1個-±5%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-100--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
50029587RWS5 R12 J B1個-±5%5±90ppm/℃20.37.87-55~+155----20.3×7.62×7.877.62-+90
オープン
取扱い終了
返品不可
50029596RWS5 12R F B1個-±1%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-12--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
50029605RWS5 150R F B1個-±1%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-150--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029614RWS5 150R J B1個-±5%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-150--20.3×7.62×7.877.62-+20
オープン
取扱い終了
返品不可
50029623RWS5 15R F B1個-±1%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-15--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029639RWS5 R18 J B1個-±5%5±90ppm/℃20.37.87-55~+155----9020.3×7.62×7.877.62--
オープン
取扱い終了
返品不可
50029648RWS5 180R F B1個-±1%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-180--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
50029657RWS5 180R J B1個-±5%5±20ppm/℃20.37.87-55~+155-180--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029675RWS5 1R J B1個-±5%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-1--20.3×7.62×7.877.62-+50
オープン
取扱い終了
返品不可
50029684RWS5 2R2 F B1個-±1%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-2.2--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029693RWS5 2R2 J B1個-±5%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-2.2--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029709RWS5 2R7 F B1個-±1%5±50ppm/℃20.37.87-55~+155-2.7--20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50029718RWS5 R22 F B1個-±1%5±90ppm/℃20.37.87-55~+155--220-20.3×7.62×7.877.62モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする