ARCOLECTRIC
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 147Ω
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.3
シリーズ
MRA0207
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
147
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50030926
MRA0207147RBTA015
1袋(5個)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50030917
MRA0207147RBTA015
1箱(500個)
オープン
¥
59,000
¥
64,900
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください