ARCOLECTRIC
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 39.2kΩ
抵抗(kΩ)
39.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
MRA0207
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±15
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)
5.6
直径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50032213
MRA020739K2BTA015
1袋(5個)
15
-
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50032204
MRA020739K2BTA015
1箱(500個)
-
-55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください