ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 10Ω
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50033936
HS100 10R J
1箱(45個)
±5%
巻線
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50033927
HS100 10R F
1個
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
50033918
HS100 10R F
1箱(45個)
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください