ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
120
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50033963
HS100 120R J
1箱(45個)
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50033979
HS100 120R J
1個
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください