ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220Ω
抵抗(Ω)
220
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
全長(mm)
寸法(mm)
パッケージ/ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034243
HS100 220R F
1個
±1%
アルミ
-
65.2×47.5×24.1
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
50034259
HS100 220R J
1箱(45個)
±5%
巻線
88
-
アルミハウジング
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034234
HS100 220R F
1箱(45個)
±1%
アルミ
65.2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください