ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩ
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034347
HS100 2K F
1個
-
65.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
50034338
HS100 2K F
1箱(45個)
65.2×47.5×24.1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください