ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 30kΩ
シリーズ
HS100
抵抗(kΩ)
30
定格電力(W)
100
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034435
HS100 30K F
1個
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034426
HS100 30K F
1箱(45個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください