ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034706
HS100 5R F
1箱(45個)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034715
HS100 5R F
1個
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください