ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 68Ω
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ/ケース
許容差
テクノロジー
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034785
HS100 68R F
1個
-
±1%
アルミ
65.2×47.5×24.1
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034794
HS100 68R J
1箱(45個)
アルミハウジング
±5%
巻線
-
88
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034776
HS100 68R F
1箱(45個)
-
±1%
アルミ
65.2×47.5×24.1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください