ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 1kΩ
シリーズ
HS10
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035029
HS10 1K J
1袋(100個)
±5%
-100
100
巻線
±100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50035004
HS10 1K F
1袋(100個)
±1%
-25
25
アルミ
±25
オープン
取扱い終了
返品不可
50035013
HS10 1K F
1個
±1%
-25
25
アルミ
±25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください