ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 1Ω
シリーズ
HS10
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035047
HS10 1R J
±5%
巻線
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50035038
HS10 1R F
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください