ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω
抵抗(Ω)
2
定格電力(W)
10
シリーズ
HS10
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
寸法(mm)
パッケージ/ケース
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035169
HS10 2R F
1個
±1%
アルミ
15.9×16.5×8.8
-
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50035153
HS10 2R F
1袋(100個)
±1%
アルミ
15.9×16.5×8.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50035178
HS10 2R J
1袋(100個)
±5%
巻線
-
アルミハウジング
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください