ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
(1件のレビュー)
抵抗(Ω)
3
定格電力(W)
10
シリーズ
HS10
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
15.9×16.5×8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035266
HS10 3R F
1個
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50035257
HS10 3R F
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください