ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 680mΩ
定格電力(W)
10
シリーズ
HS10
パッケージ/ケース
アルミハウジング
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗(mΩ)
680
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035458
HS10 R68 J
1個
-
8.8×30×16.5
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50035449
HS10 R68 J
1袋(100個)
8.8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください