曜日別特売

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 100Ω

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 100Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 100Ω - ARCOLECTRIC
シリーズHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50035774HS15 100R F1袋(100個)±1%アルミ
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50035799HS15 100R J1袋(100個)±5%巻線
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50035783HS15 100R F1個±1%アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50035783HS15 100R F47645228HS15 100R FHS15 100R F HS15 100R F ARCOL(OHMITE) 47645228HS15 100R FARCOL(OHMITE)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする