ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 120Ω
全長(mm)
36.5
シリーズ
HS15
定格電力(W)
15
抵抗(Ω)
120
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50035826
HS15 120R J
1個
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50035835
HS15 120R J
1袋(100個)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください