ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 3.3kΩ
全長(mm)
36.5
シリーズ
HS15
抵抗(kΩ)
3.3
定格電力(W)
15
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50036018
HS15 3K3 J
1個
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50036009
HS15 3K3 J
1袋(100個)
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください