ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
抵抗(Ω)
100
定格電力(W)
25
シリーズ
HS25
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
寸法(mm)
パッケージ/ケース
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50036368
HS25 100R F
1袋(25個)
±1%
アルミ
27.3×28×14.8
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
50036377
HS25 100R F
1個
±1%
アルミ
27.3×28×14.8
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
50036386
HS25 100R J
1袋(25個)
±5%
巻線
-
アルミハウジング
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください