ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 120Ω
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50036456
HS25 120R F
1個
±1%
アルミ
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50036465
HS25 120R J
1袋(25個)
±5%
巻線
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50036447
HS25 120R F
1袋(25個)
±1%
アルミ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください