曜日別特売

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω - ARCOLECTRIC
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ/ケース
許容差
テクノロジー
全高(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50036587HS25 1R F1袋(25個)-±1%アルミ14.8--
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50036596HS25 1R F1個-±1%アルミ-27.3×28×14.8-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
50036605HS25 1R J1袋(25個)アルミハウジング±5%巻線--51
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする