ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.8kΩ
寸法(mm)
14.8×72.5×29.7
シリーズ
HS50
抵抗(kΩ)
1.8
定格電力(W)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+200
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミ、アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
+25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50037418
HS50 1K8J
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください