ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50037603
HS50 15R J
1個
±5%
巻線
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
50037619
HS50 15R J
1袋(20個)
±5%
巻線
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
50037594
HS50 15R F
1袋(20個)
±1%
アルミ
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください