ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1kΩ
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
50
シリーズ
HS50
終端スタイル
アキシャル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
温度係数(ppm/℃)
寸法(mm)
パッケージ/ケース
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50037689
HS50 1K J
1袋(20個)
±5%
巻線
-100
100
±100
-
アルミハウジング
72.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50037664
HS50 1K F
1袋(20個)
±1%
アルミ
-25
25
±25
49.1×28×14.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50037673
HS50 1K F
1個
±1%
アルミ
-25
25
±25
49.1×28×14.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください