ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3kΩ
シリーズ
HS50
抵抗(kΩ)
3.3
定格電力(W)
50
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50038048
HS50 3K3 J
1袋(20個)
14.8×72.5×29.7
±5%
巻線
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50038023
HS50 3K3 F
1袋(20個)
49.1×28×14.8
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50038039
HS50 3K3 F
1個
49.1×28×14.8
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください