曜日別特売

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3Ω

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3Ω - ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 3.3Ω - ARCOLECTRIC
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容差
テクノロジー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50038057HS50 3R3 F1袋(20個)±1%アルミ
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50038075HS50 3R3 J1袋(20個)±5%巻線
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50038066HS50 3R3 F1個±1%アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50038066HS50 3R3 F47646637HS50 3R3 FHS50 3R3 F HS50 3R3 F ARCOL(OHMITE) 47646637HS50 3R3 FARCOL(OHMITE)1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする