ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 40Ω
抵抗(Ω)
40
定格電力(W)
50
シリーズ
HS50
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
49.1×28×14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50038258
HS50 40R F
1袋(20個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50038267
HS50 40R F
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください