ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5.6kΩ
シリーズ
HS50
抵抗(kΩ)
5.6
定格電力(W)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50038346
HS50 5K6 J
1袋(20個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50038355
HS50 5K6 J
1個
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください