ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 6.8Ω
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容差
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50038574
HS50 6R8 J
1袋(20個)
14.8×72.5×29.7
±5%
巻線
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50038556
HS50 6R8 F
1袋(20個)
49.1×28×14.8
±1%
アルミ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50038565
HS50 6R8 F
1個
49.1×28×14.8
±1%
アルミ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください