ARCOLECTRIC
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 100kΩ
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×4.82×15
ケース形状
モールド
高さ(mm)
15
奥行(mm)
4.82
シリーズ
AP826
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
25
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
最大温度係数(ppm/℃)
+50
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50038994
AP826 100K F 50PPM
オープン
¥
38,500
¥
42,350
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください