ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 1kΩ
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR
抵抗(kΩ)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50039484
FCR10 1K J
1箱(100個)
25.4
25.4×2.54×25.4
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50039493
FCR10 1K J
1個
25.4
25.4×2.54×25.4
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50039509
FCR5 1K J
1箱(100個)
12.7
12.7×2.54×25.4
5
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50039518
FCR5 1K J
1個
12.7
12.7×2.54×25.4
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください