ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 22kΩ
長さ(mm)
12.7
寸法(mm)
12.7×2.54×25.4
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR
抵抗(kΩ)
22
定格電力(W)
5
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50039545
FCR5 22K J
1箱(100個)
オープン
¥
95,000
¥
104,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50039554
FCR5 22K J
1個
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください