ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 330Ω
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR10
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
330
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50039579
FCR10 330R J
1個
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50039563
FCR10 330R J
1箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください