ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 120Ω
抵抗(Ω)
120
定格電力(W)
35
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP836
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小温度係数(ppm/℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50040954
AP836 120R J 100PPM
1セット(50個)
-
5.33
オープン
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50040963
AP836 120R J 100PPM
1個
-100
-
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください