ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 330Ω
抵抗(Ω)
330
定格電力(W)
35
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP836
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
リードピッチ(mm)
5.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50041207
AP836 330R J 100PPM
1個
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50041198
AP836 330R J 100PPM
1セット(50個)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください