ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 20Ω
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×16.52×3.44
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP851
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
20
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-220
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
無誘導性
温度係数(ppm/℃)
±50
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50041916
AP851 20R F 50PPM
オープン
¥
53,000
¥
58,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください